絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(102)
  • 東日製作所(95)
  • KANON(中村製作所)(47)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • Pro-Auto(11)
  • トップ工業(10)
  • JTC(10)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • KTC(9)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • ハゼット(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • Wera(6)
  • スーパーツール(6)
  • NORBAR(6)
  • TRUSCO(5)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • KING TONY(4)
  • ParkTool(パークツール)(4)
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~6(1)
  • 1.5~30(1)
  • 1.5~30・精度保証範囲:6~30(1)
  • 3~60(1)
  • 3.0~60・精度保証範囲:12~60(1)
  • 6.8~135(1)
  • 6.8~135・精度保証範囲:27~135(1)
  • 10~60(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(3)
  • 0.5(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 350~400未満(1)
200~220未満・220~240未満・350~400未満
主な用途
  • バイクなどのタイヤ交換や、ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業(1)
  • ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業(1)
  • ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。(1)
  • 一般締付作業(1)
  • 計測機器(1)
バイクなどのタイヤ交換や、ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。・一般締付作業・計測機器
負荷方向
  • 左右(1)
左右
精度(%)
  • ±3(2)
  • ±4(2)
  • ±6(1)
  • 右ネジ±3%(左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)(1)
  • 右回転±3、左回転±5(1)
±3・±4・±6・右ネジ±3%(左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)・右回転±3、左回転±5
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 13mm スパナ
  • 六角 3mm
  • 六角ビット 3mm
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
トルクドライバー SK11トルクドライバーSK11(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
欠品中
小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター測定方向右回転専用最小目盛(N・m)0.1
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11
31,980税込35,178
1組
20日以内出荷
差込角(mm)9.5(3/8インチ)電源単4乾電池2本測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)ギア数52山
トルクレンチ/トルクドライバー