寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48
全長(mm)213
質量(g)360
電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)
ケース質量(kg)1.1
測定精度±4%
ケース寸法(mm)325×190×95(H)
適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50
トルク調整範囲(N・m)17~85
オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
アズワン品番64-7911-33
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。