2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコトルクレンチ(大型車用)
エコ商品
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H) 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
145,400 税込159,940
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース 全長(mm)965 質量(kg)3.4 型番T6L420NR 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)60~420 最小目盛(N・m)2 差込角(inch)3/4 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×105×80
1本
66,500 税込73,150
当日出荷