トルクレンチ/トルクドライバー :「差し込み」の検索結果
特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)684
質量(g)1700
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T22D300
適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824
トルク測定範囲(N・m)40~300
最大トルク時の手力(N)442
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22
サイズ(mm)L1:100L2:23
アズワン品番64-7911-91
適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
¥31,250
税込¥34,375
当日出荷
規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。
トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。
専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。
目視で確認しやすいトルク表示。
通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192
精度(%)±6
トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2
差込六角対辺(mm)9
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):20~120●最小目盛(N・m):1●全長(mm):130●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):160
アズワン品番65-2172-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):10~60●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):110●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):80
アズワン品番65-2172-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
仕様ヘッド差込部:Φ15mm
全長(mm)(セット時)400~415
本体質量(g)600
ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H)
ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~90
ヘッド長(mm)81~94
本体長さ(mm)331
アズワン品番64-7912-43
総質量(kg)2.7
1個
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
ESDタイプ
クイックリリースビットホルダー
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-24
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
右回転用
ピストル型です。
クイックリリースビットホルダー付
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。
仕様●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0~8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-26
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ESDタイプ
クイックリリースビットホルダー
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-25
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ESDタイプ
ラピッドアダプター式
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.10~0.34●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
アズワン品番65-2172-23
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320
アズワン品番65-2172-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):60~260●最小目盛(N・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):270
アズワン品番65-2172-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
仕様●ヘッド差込径:Φ19mm●適用範囲:ナット外径:65~75mm●ねじ径:M45~M55
アズワン品番65-2172-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50
アズワン品番65-2172-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50
アズワン品番65-2172-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm
アズワン品番65-2172-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応
仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mm
アズワン品番65-2172-45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
仕様ヘッド差込部:Φ18mm
全長(mm)(セット時)550~565
本体質量(g)1350
ケース寸法(mm)520(W)×180(D)×63(H)
ナット外径(Φmm)58~65・65~70・70~75・80~85・92~100
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)40~180
ヘッド長(mm)112~126
本体長さ(mm)455
アズワン品番64-7912-44
総質量(kg)4.3
1個
¥96,600
税込¥106,260
翌日出荷
仕様ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース
全長(mm)965
質量(kg)3.4
型番T6L420NR
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)60~420
最小目盛(N・m)2
差込角(inch)3/4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×105×80
1本
¥66,500
税込¥73,150
7日以内出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)492
質量(g)1240
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T19D200
適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724
トルク測定範囲(N・m)40~200
最大トルク時の手力(N)426
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19
サイズ(mm)L1:80L2:20
アズワン品番64-7911-90
適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
¥27,600
税込¥30,360
7日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。