EA723VE-4用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
アズワン品番65-2172-37
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)240
寸法H(mm)20
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)3~15
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7911-71
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%
アズワン品番65-2171-71
1丁
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)250
寸法H(mm)22.4
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-72
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
翌日出荷
RoHS対応品
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1・1/2”●トルク範囲(N.m):800~2800●最小目盛(N・m):20●全長(mm):2405●重量(g):23700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥431,800
税込¥474,980
8日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%
アズワン品番65-2171-70
1丁
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):20~100●最小目盛(N・m):2.5●全長(mm):370●重量(g):965●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%
アズワン品番65-2171-93
1本
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):20~100●最小目盛(N・m):1●全長(mm):333●重量(g):690●精度:±3%
アズワン品番65-2172-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。