あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可)
トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
RoHS対応品
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
アジャスタブル型、プリセット型兼用
美麗な表面処理。
ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。
樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10
アズワン品番65-2173-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。