仕様ヘッド差込部:Φ15mm
全長(mm)(セット時)400~415
本体質量(g)600
ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H)
ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~90
ヘッド長(mm)81~94
本体長さ(mm)331
アズワン品番64-7912-43
総質量(kg)2.7
1個
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)290
差込角(mm)6.35
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50
アズワン品番65-2172-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
アズワン品番65-2171-43
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
全長(mm)211
質量(g)350
電源リチウム電池(CR123A×1)(付属)
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)6~30
最小目盛(N・m)0.01
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2256-67
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
全長(mm)211
質量(g)350
電源リチウム電池(CR123A×1)(付属)
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)6~30
最小目盛(N・m)0.01
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2256-69
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
仕様測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。出張作業や現場施工に
全長(mm)381
質量(g)700
対辺(mm)10~36
電源リチウム電池(CR123A×1)(付属)
精度±3%
トルク測定範囲(N・m)27~135
最小目盛(N・m)0.1
アズワン品番64-2256-76
1セット
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
仕様左右切替式測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。出張作業や現場施工に
全長(mm)380
質量(g)720
電源リチウム電池(CR123A×1)(付属)
精度±3%
トルク測定範囲(N・m)27~135
最小目盛(N・m)0.1
差込角(inch)1/2”
アズワン品番64-2256-73
ギア数36歯
1セット
¥167,000
税込¥183,700
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。