32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):100~550●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1189●重量(g):4300●精度:±3% アズワン品番65-2172-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,200 税込92,620
当日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)253 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3~13 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-13
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

RoHS対応品 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1・1/2”●トルク範囲(N.m):800~2800●最小目盛(N・m):20●全長(mm):2405●重量(g):23700●精度:±3% アズワン品番65-2172-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
431,800 税込474,980
8日以内出荷

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):300~1400●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1787●重量(g):11100●精度:±3% アズワン品番65-2172-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
134,000 税込147,400
翌日出荷

1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3% アズワン品番65-2172-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
250,700 税込275,770
8日以内出荷

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3% アズワン品番65-2172-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,400 税込120,340
翌日出荷

1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

1個
8,160 税込8,976
翌日出荷

1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

1個
8,180 税込8,998
8日以内出荷

1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

全長(mm)253 質量(g)290 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3~15 ハンドル色 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-2256-82 負荷方向右回転
1本
21,500 税込23,650
翌日出荷

1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)450 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)30~140 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-140
1個
30,350 税込33,385
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)387 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-100
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)387 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-100B
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

10・12・13・14・17mm。 ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm 寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3 全長(mm)277 本体質量(g)410 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T12D50RM50 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 本体長さ(mm)277 アズワン品番64-7911-93
1本
40,100 税込44,110
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)66 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-07 幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)58.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-06 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)69.5 対辺(mm)14 アズワン品番64-7912-10 幅×厚さ(mm)27×9.0
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)57.8 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-05 幅×厚さ(mm)22.6×8.2
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)71.5 対辺(mm)17 アズワン品番64-7912-11 幅×厚さ(mm)31.5×10.3
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)68.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-09 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)67.5 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-08 幅×厚さ(mm)22.5×8.2
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)56.5 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-04 幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)54.7 対辺(mm)8 アズワン品番64-7912-03 幅×厚さ(mm)16.4×6.5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)54.7~58.5 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-94
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3 全長(mm)66~71.5 対辺(mm)10・12・13・14・17 アズワン品番64-7911-95
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)236 本体質量(g)270 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T10D20RM40 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 本体長さ(mm)236 アズワン品番64-7911-92
1本
31,250 税込34,375
翌日出荷

おすすめ人気ランキング