種類単能形
トルク調整範囲(cN・m)500
精度(%)±10
全長(mm)160
負荷方向右
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723VM-6
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
種類単能形
トルク調整範囲(cN・m)500
精度(%)±10
全長(mm)160
負荷方向右
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723VM-14
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):1~5●最小目盛(N・m):0.05●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3%
アズワン品番65-2172-48
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
エスコ品番EA723MF-2
全長(mm)330
種類デジタル形
精度(%)±4
ヘッド形状モンキ形
トルク調整範囲(N・m)5~25
主な用途冷媒機器
最小目盛(N・m)0.2
1個
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
アズワン品番65-2171-66
1丁
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
全長(mm)253
質量(g)300
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
ハンドル色黒
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-2256-83
負荷方向右回転
1本
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3%
アズワン品番65-2171-68
1丁
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。
ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
ラチェット部は左右切替式。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)22(W)×10(T)
全長(mm)282
質量(g)400
精度(%)±3
ヘッド形状ラチェットヘッド
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-25
ギア数36
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%
アズワン品番65-2172-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330
アズワン品番65-2171-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)250
寸法H(mm)22.4
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-7911-72
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
8日以内出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)290
差込角(mm)6.35
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-1
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書
全長(mm)251
質量(g)240
寸法H(mm)20
寸法B(mm)20
寸法T(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)3~15
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7911-71
適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
¥21,250
税込¥23,375
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):150~800●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%
アズワン品番65-2171-75
1丁
¥77,100
税込¥84,810
当日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1314
差込角(mm)19
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~700
最小目盛(N・m)5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NG-2
1個
¥90,500
税込¥99,550
翌日出荷
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
エスコ品番EA723MG-43
全長(mm)640
種類デジタル形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)68~340
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
エスコ品番EA723VR-1
最小目盛(cN・m)5
負荷方向右
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):5●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-85
1本
¥15,600
税込¥17,160
3日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5800●精度:±4%
アズワン品番65-2171-77
1丁
¥96,300
税込¥105,930
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5600●精度:±4%
アズワン品番65-2171-76
1丁
¥96,300
税込¥105,930
当日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
アズワン品番65-2171-94
1本
¥82,100
税込¥90,310
翌日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%
アズワン品番65-2172-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,400
税込¥120,340
翌日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):100~550●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1189●重量(g):4300●精度:±3%
アズワン品番65-2172-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,200
税込¥92,620
当日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320
アズワン品番65-2172-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥100,900
税込¥110,990
当日出荷
締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm
アズワン品番65-2172-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
サイズT25
軸長(mm)60
トルク調整範囲(N・m)5
アズワン品番64-2257-70
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
寸法(mm)5
軸長(mm)60
トルク調整範囲(N・m)5
アズワン品番64-2257-68
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-83
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-84
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)200~1000
最小目盛(cN・m)5
精度(%)±6
全長(mm)235
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723S-13
1個
¥118,900
税込¥130,790
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1538
差込角(mm)25.4
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~1000
最小目盛(N・m)5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NG-4
1個
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
エスコ品番EA723MG-42
全長(mm)520
種類デジタル形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)40~200
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)1388
差込角(mm)25.4
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)100~850
最小目盛(N・m)5
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723NG-3
1個
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
大型車ホイールナットの締付け作業用
約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。
二人がかりの作業が『一人』で行えます。
ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。
左右ねじ対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。
トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。
動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H)
精度(%)±5
主な用途大型車用
最小目盛(N・m)5
差込角(inch)1
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)5~25
精度(%)±6
全長(mm)132
主な用途弱電関連での作業用
エスコ品番EA723HK-11
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。