トルクレンチ/トルクドライバー :「トルク計」の検索結果
関連キーワード
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。
TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
計測範囲0.000~±2.000N・m
分解能0.001N・c/0.1N・b
定格トルク(N・m)2
表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b
質量(kg)8
寸法(mm)320×227×126
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。