トルクレンチ/トルクドライバー :「プロ用」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向左右
仕様ワンタッチ式ロック機構付
付属品収納ブロケース
測定範囲(N・m)10~60
差込角(mm)9.5
全長(mm)285
質量(kg)0.9
最小目盛(N・m)0.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途ドレンプラグ専用
全長(mm)275
トラスコ品番853-6071
質量(kg)0.6
ケース寸法(mm)75×310×60
ソケット差込角(mm)9.5
締付トルク(N・m[kgf・m])40(4)
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
ラチェット機構により作業効率UP。
クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用
締付トルク(N・m)103
差込角(mm)12.7
全長(mm)590
質量(kg)2.1
ケース寸法(mm)655×70×60
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
寸法(mm)9×12(差込部)
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)275
締付トルク(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
質量(g)600
トラスコ品番838-4883
ケース寸法(mm)310×70×60
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。
付属品ソケット19・21ミリ
トラスコ品番853-6072
全長(mm)590
質量(kg)2.5
差込角(mm)12.7
締付トルク(N・m)103
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)275
差込角(mm)6.35
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.1
主な用途車両整備や各種機械
トラスコ品番838-4881
質量(kg)0.6
1丁
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に
全長(mm)255
質量(g)478
差込角(mm)6.35
ケース寸法(mm)75×310×65
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)2~10
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小さなネジもトルクドライバーでしっかりトルク管理できます。設定トルクに達すると空転します。
用途ネジの締付けトルク管理。
種類トルクドライバー
差込角(mm)6.35六角シャンク
主な用途ネジの締付けトルク管理
付属ビットプラス(+2、+3)、トルクス(T4、T5)
最小目盛(N・m)ファインスケール:0.1
測定範囲(N・m)1~6
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。
仕様設定トルク予約機能/9件
種類デジタル形/ヘッド交換形
精度(%)右:±2/左:±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ
負荷方向左右
デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
差込角(mm)9.5
最小表示単位(N・m)0.01
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)9×12(差込部)
寸法H(mm)14.7
最大口開き(mm)30
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)9×12(差込部)
質量(g)268
寸法H(mm)15.8
全長L(mm)107
寸法W(mm)71.8
寸法H1(mm)7.7
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
差込角(mm)12.7
精度(%)右:±3/左:±4
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に。
トラスコ品番821-9485
セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30
全長(mm)234
差込角(mm)9.5
測定精度右±2%左±3%
ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60
トルク調整範囲(N・m)4.2-85
最小目盛(N・m)0.1
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60
全長(mm)500
質量(kg)1.9
締付トルク(N・m)85・103・108・120・138
差込角(sq.)12.7
1本
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)9×12(差込部)
送り角度(°)7.5
場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN
質量(kg)1.7
対辺寸法(mm)19
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)19
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)150~800
負荷方向左右
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備に
寸法(mm)D37×T53
全長(mm)388
質量(g)955
差込角(mm)9.5
測定範囲(N・m)10~50
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
トルク測定範囲(N・m)40~210
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長(mm)500
仕様ワンタッチ式ロック機構付
付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付
質量(kg)2.3
ケース寸法(mm)80×665×65
最小目盛(N・m)1
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に
全長(mm)318
質量(g)548
差込角(mm)9.5
ケース寸法(mm)80×398×70
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)5~25
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)25.4
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)200~1000
負荷方向左右
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に
トラスコ品番226-1585
セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN
全長(mm)230
質量(kg)1.8
差込角(mm)9.5
トルク調整範囲(N・m)3~60
最小目盛(N・m)0.01
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!。単能型、防水ゴム仕様。収納便利なブローケース入り
寸法(mm)(ブローケース)125×330×58
全長(mm)314
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60
全長(mm)500
質量(kg)2.2
締付トルク(N・m)85・103・108・120・138
差込角(sq.)12.7
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)266
質量(g)712
寸法D(mm)44
寸法T(mm)63
測定範囲(N・m)5~25
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1丁
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。