トルクレンチ/トルクドライバー :「テスター 校正」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
巻き戻し不要の簡単操作です。
手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。
メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。
専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。
形状(測定口)20×20/角9.5
外形寸法(mm)155×125×55
電源ニッカド充電池(付属)
精度(%)(トルク)±0.5
質量(kg)1
インパクトツールの打撃トルクを測定します。
打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。
バッテリー駆動で場所を選びません。
左右両方向測定可能です。
ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。
USBデータ出力付です。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途インパクトツールの始業時動作チェック。
トラスコ品番460-1033
質量(kg)2
外形寸法(mm)150×220×74
電源ニッカド充電池(付属)
精度(%)(トルク)±0.5
測定単位(最小)0.01N・m
測定範囲(N・m)0.30~25
1台
¥169,800
税込¥186,780
29日以内出荷
表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示
されるので、ひとめで確認できます。
測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など
メモリデータが800件。
リアルタイム出力 約1/180秒毎。
データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。
上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。
寸法(mm)160(W)×125(D)×55(H)
質量(kg)約1
精度±0.5% (199digit以下±1digit)
表示LCD4桁デジタル表示
測定方向CW-CCW (右・左方向)
測定モードTrack/Peak(ピークホールド)Peak-Down(ピークダウンホールド)C(リアルタイムデータ出力)
回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに
仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。
精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)
サンプリング周期1000 データ / 1 秒
回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能
通信ポートUSB、RS232C
ポート(外部)入力 1ch、出力 3ch
回転角度(°)1~9999を設定可能
増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。
モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、
増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
表示LCD4桁デジタル表示
測定方向CW-CCW (右・左方向)
測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)
検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)
オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。