トルクレンチ/トルクドライバー :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11
寸法V(mm)50.8
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)19
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27
寸法S(mm)50.8
サイズ(inch)1/4
寸法h1(mm)6
寸法h2(mm)11
外径d1(Φmm)10.4
外径d2(Φmm)19
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)(差込部)19
トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアプター。
質量(g)251
差込角(mm)14×18/24.5×28
全長L(mm)66
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20
質量(g)88
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
全長(mm)382.5
質量(g)490
差込角(mm)9×12
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)(差込部)19
適合(トルクレンチ)720/30・721/30・730/40・730N/40・730Na/40
質量(g)113
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):2-30●最小目盛(cNm):0.2●全長(mm):105●質量(g):99●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)609
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)1210
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)60-300
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)24
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
¥499,800
税込¥549,780
90日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)318
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
質量(g)635
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)20-100
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)24
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)201
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):172mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
質量(g)522
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)4-40
フレーム幅(mm)22
フレーム厚さ(mm)18
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌日出荷
”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定できる
差込角(sq.)1/4
全長L(mm)173.5
質量(g)335
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)1.5-2.5
フレーム幅(mm)22
フレーム厚さ(mm)18
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー。正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用
トルク測定範囲(cN・m)20-120
最小目盛(cN・m)1
全長L(mm)157
質量(g)192
公差±6%
差込角(HEX)1/4
1個
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):400-1000●最小目盛(cNm):5●全長(L;mm):235●質量(g):762●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):100-500●最小目盛(cNm):2.5●全長(L;mm):205●質量(g):436●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)457
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)1060
タイプ単能型
公差±4%
測定範囲(nm)40-200
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)24
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、DIN証明書
全長(mm)317
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書
全長(mm)317
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換式
精度(%)±3
主な用途締め付け用
寸法b(mm)28
寸法h(mm)23
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)607
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1655
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)80-400
最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467
仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1264
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)40-200
最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
全長L(mm)275
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
公差(出荷時)±3%
本体質量(g)737
測定範囲(nm)2~20
最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)988
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)20-100
最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
全長L(mm)1363
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm
質量(g)5000
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)200-1000
最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
全長L(mm)890
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)3231
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)130-650
最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1128
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)25-130
最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)330
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)831
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)10-50
最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
全長L(mm)1178
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm
質量(g)4825
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)160-800
最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌日出荷
1
2
3
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。