トルクレンチ/トルクドライバー :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用四角ドライブ
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11 寸法V(mm)50.8 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)19
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27 寸法S(mm)50.8 サイズ(inch)1/4 寸法h1(mm)6 寸法h2(mm)11 外径d1(Φmm)10.4 外径d2(Φmm)19
1個
9,998 税込10,998
欠品中

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)(差込部)19
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用アダプター
トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアプター。
質量(g)251 差込角(mm)14×18/24.5×28 全長L(mm)66
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)7301用トレイ
適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20 質量(g)88
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


STAHLWILLE(スタビレー)ツールホルダー
トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
全長(mm)382.5 質量(g)490 差込角(mm)9×12
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)(差込部)19
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)7302用トレイ
適合(トルクレンチ)720/30・721/30・730/40・730N/40・730Na/40 質量(g)113
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (2-30CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):2-30●最小目盛(cNm):0.2●全長(mm):105●質量(g):99●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
83,980 税込92,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
499,800 税込549,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (40-300CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (20-120CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー。正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用
トルク測定範囲(cN・m)20-120 最小目盛(cN・m)1 全長L(mm)157 質量(g)192 公差±6% 差込角(HEX)1/4
1個
93,980 税込103,378
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー 200-1000CNM
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):400-1000●最小目盛(cNm):5●全長(L;mm):235●質量(g):762●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー 100-500CNM
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):100-500●最小目盛(cNm):2.5●全長(L;mm):205●質量(g):436●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、DIN証明書 全長(mm)317
1本
389,800 税込428,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書 全長(mm)317
1本
399,800 税込439,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 主な用途締め付け用 寸法b(mm)28 寸法h(mm)23
1丁
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AS-drive(面接触)
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (20-100NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)988 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)20-100 最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM)
全長L(mm)1363 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm 質量(g)5000 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)200-1000 最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (80-400NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)607 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)1655 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)80-400 最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (40-200NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467 仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)1264 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)40-200 最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (4-20NM)
全長L(mm)275 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 公差(出荷時)±3% 本体質量(g)737 測定範囲(nm)2~20 最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (130-650NM)
全長L(mm)890 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g)3231 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)130-650 最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (25-130NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)1128 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)25-130 最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (10-50NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)330 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)831 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)10-50 最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (160-800NM)
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
全長L(mm)1178 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm 質量(g)4825 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)160-800 最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
1個
309,800 税込340,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)フリクションゲージ
アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。
差込角(sq.)1/2 全長L(mm)298.5 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250 質量(g)775 測定範囲(nm)2-15 最小目盛(N・m)0.5 フレーム幅(mm)72 フレーム厚さ(mm)50
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

質量(g)47 寸法S(mm)17.5 寸法b(mm)16 寸法h(mm)12.5 差込角(sq.)5/16 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

トルクレンチ用の差し替えブランクエンドヘッド
仕上ガンメタリック
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
1丁
72,980 税込80,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセット (735/10用)
セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/10用スペアパーツセット。1997年12月以降生産分に使用可。
質量(g)96
1セット
9,998 税込10,998
90日以内出荷