トルクレンチ/トルクドライバー :「絶縁」の検索結果
関連キーワード
絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
差込角(sq.)3/8
寸法S(mm)28
寸法b(mm)49.5
寸法h(mm)59.5
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8
全長L(mm)390.5
寸法(mm)(SF)28
質量(g)1660
寸法h1(mm)36
寸法b1(mm)43
最小目盛(N・m)5
寸法LF(mm)308.5
測定範囲(N・m)10~50
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
¥499,800
税込¥549,780
90日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。