5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)1/2 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 質量(g)82 許容トルク(N・m)100 厚さh(mm)14 ヘッド幅(mm)20 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/8 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 質量(g)76 許容トルク(N・m)80 厚さh(mm)14 ヘッド幅(mm)20 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)71 寸法S(mm)17.5 寸法b(mm)20 寸法h(mm)14 差込角(sq.)1/4 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
質量(g)141 寸法S(mm)45 寸法b(mm)20 寸法h(mm)14 差込角(sq.)3/8 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
499,800 税込549,780
90日以内出荷