トルクレンチ/トルクドライバー :「角ます」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (2-30CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):2-30●最小目盛(cNm):0.2●全長(mm):105●質量(g):99●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
83,980 税込92,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (40-300CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー 200-1000CNM
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):400-1000●最小目盛(cNm):5●全長(L;mm):235●質量(g):762●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー 100-500CNM
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):100-500●最小目盛(cNm):2.5●全長(L;mm):205●質量(g):436●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (20-120CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー。正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用
トルク測定範囲(cN・m)20-120 最小目盛(cN・m)1 全長L(mm)157 質量(g)192 公差±6% 差込角(HEX)1/4
1個
93,980 税込103,378
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)フリクションゲージ
アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。
差込角(sq.)1/2 全長L(mm)298.5 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250 質量(g)775 測定範囲(nm)2-15 最小目盛(N・m)0.5 フレーム幅(mm)72 フレーム厚さ(mm)50
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)47 寸法S(mm)17.5 寸法b(mm)16 寸法h(mm)12.5 差込角(sq.)5/16 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11 寸法V(mm)50.8 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)19
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)(差込部)19
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ差替ヘッド
絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
差込角(sq.)3/8 寸法S(mm)28 寸法b(mm)49.5 寸法h(mm)59.5 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
差込角(sq.)3/4
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
1セットほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm 質量(g)54 タイプ6角タ/ラチェット式 差込角(sq.)1/4 厚さh(mm)13.6 ヘッド幅(mm)22 ジョイントサイズ(mm)9×12 ギア数22
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)1/2 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 質量(g)82 許容トルク(N・m)100 厚さh(mm)14 ヘッド幅(mm)20 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/4
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定できる
差込角(sq.)1/4 全長L(mm)173.5 質量(g)335 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)1.5-2.5 フレーム幅(mm)22 フレーム厚さ(mm)18
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/8 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 質量(g)76 許容トルク(N・m)80 厚さh(mm)14 ヘッド幅(mm)20 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ツールホルダー
トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
全長(mm)382.5 質量(g)490 差込角(mm)9×12
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用アダプター
トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアプター。
質量(g)251 差込角(mm)14×18/24.5×28 全長L(mm)66
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

80ギアのハイグレードトルクレンチ。 ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。 モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm 質量(g)145 電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売) 全長L(mm)210 測定範囲(nm)1-20 フレーム幅(mm)22.6 差込角(sq.)1/4 フレーム厚さ(mm)26
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)71 寸法S(mm)17.5 寸法b(mm)20 寸法h(mm)14 差込角(sq.)1/4 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
質量(g)141 寸法S(mm)45 寸法b(mm)20 寸法h(mm)14 差込角(sq.)3/8 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トルクレンチ(10-50NM)
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8 全長L(mm)390.5 寸法(mm)(SF)28 質量(g)1660 寸法h1(mm)36 寸法b1(mm)43 最小目盛(N・m)5 寸法LF(mm)308.5 測定範囲(N・m)10~50 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
質量(g)203 寸法S(mm)25 寸法b(mm)27 寸法h(mm)18 差込角(sq.)1/2 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):25mm 質量(g)112 厚さh(mm)12.5 ヘッド幅(mm)16 ジョイントサイズ(mm)14×18 差込角(HEX)5/16
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm 質量(g)45 厚さh(mm)10 ヘッド幅(mm)14 ジョイントサイズ(mm)9×12 差込角(HEX)1/4
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 質量(g)72 差込角(sq.)1/4 厚さh(mm)14 ヘッド幅(mm)22 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 質量(g)75 差込角(sq.)3/8 厚さh(mm)14 ヘッド幅(mm)22 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):28mm 質量(g)117 タイプラチェット式 差込角(sq.)5/16 厚さh(mm)17.9 ヘッド幅(mm)29 ジョイントサイズ(mm)9×12 ギア数30
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)(差込部)19
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
499,800 税込549,780
90日以内出荷