トルクレンチ/トルクドライバー :「ボルトを緩める」の検索結果
任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
全長(mm)105
差込角(mm)6.35
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向右
任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
用途締め付け作業に。
全長(mm)220
差込角(mm)6.35
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向右
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。