トルクレンチ/トルクドライバー :「ダイアル 目盛付」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

東日製作所T型トルクレンチ
エコ商品
両手操作形。 軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。 目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ。 軽量、見やすく検査用として最適。 用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転可能。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く) CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。 CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
1本ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)