トルクレンチ/トルクドライバー :「ネジ計測」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
1個ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。東日独自の新・増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(*PAT.PEND)。個人差無く、増締トルクが計測できます。内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。EU圏内でも安心して使用可能。
使用温度範囲(℃)0~40 電源ニッケル水素電池 表示7セグメントLED 4桁 10mm、14セグメントLCD 6桁 7mm、7セグメントLCD 4桁 3mm 連続使用時間約20時間 データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)、USBコネクタ対応シリアル出力 最大トルク時の手力(N)549.5N・m 充電時間約3.5時間 データメモリ999データ(M-2の時は99データ) 電池残量表示4段階 合否判定LED:2色(青・赤)
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)