トルクレンチ/トルクドライバー :「内径 100mm」の検索結果
関連キーワード
トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
配管継手用モンキ形トルクヘッドです。
ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理に
トラスコ品番166-2653
厚さ(mm)16.5
全長(mm)197
質量(g)530
有効長(mm)170
適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170
口幅(mm)最大:53、最小:20
コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ギア数24でラチェット駆動15°です。
爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。
ラチェットN形トルクヘッドです。
差込角(mm)12.7
適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BN
トラスコ品番408-4080
材質特殊合金鋼
厚さ(mm)33.7
全長(mm)100
質量(g)340
内径(Φmm)【コネクタ】18
有効長(mm)80
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
配管継手用ラチェットトルクヘッドです。
強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。
簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理に
トラスコ品番166-2655
厚さ(mm)18.0
全長(mm)190
質量(g)480
差込角(mm)12.7
有効長(mm)170
適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170
コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。