トルクレンチ/トルクドライバー :「水道管栓」の検索結果
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
RoHS指令(10物質対応)対応
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。
深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。
本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに
寸法H(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。