2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 仕様トルク精度(%):±3 全長(mm)295 質量(g)500 差込角(mm)9.5 使用電圧(V)240以下 ヘッド形状ラチェット形 トルク調整範囲(N・m)10~50 主な用途水道・建設・電力等 最小目盛(N・m)0.5
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング