配管継手用ラチェットトルクヘッドです。
強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。
簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理に
トラスコ品番166-2655
厚さ(mm)18.0
全長(mm)190
質量(g)480
差込角(mm)12.7
有効長(mm)170
適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170
コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)
差込角(mm)12.7
最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)
負荷方向右
トラスコ品番166-2634
セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)
質量(kg)7
精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。