トルクレンチ/トルクドライバー :「15mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。
口幅(mm)(最小)35、(最大)93 材質S55C 全長(mm)218 有効長(mm)(頭部)170
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
材質特殊合金鋼 厚さ(mm)16
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管継手用モンキ形トルクヘッドです。 ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理に トラスコ品番166-2653 厚さ(mm)16.5 全長(mm)197 質量(g)530 有効長(mm)170 適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170 口幅(mm)最大:53、最小:20 コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH 材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V 有効長(mm)(頭部)170
1丁
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理に トラスコ品番166-2655 厚さ(mm)18.0 全長(mm)190 質量(g)480 差込角(mm)12.7 有効長(mm)170 適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170 コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷