絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(18)
  • 東日製作所(397)
  • エスコ(388)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(89)
  • DEEN(69)
  • KTC(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
  • トップ工業(40)
  • Wera(39)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • Pro-Auto(29)
  • JTC(23)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • BAHCO(バーコ)(21)
  • イチネンTASCO(19)
  • ニデックドライブテクノロジー(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~15c(6)
  • 1.5~8(5)
  • 2~6(21)
  • 4~12(23)
  • 4~21(6)
  • 5~25(23)
  • 5~50(6)
  • 10~50(33)
  • 13~67(6)
  • 14~73(6)
  • 20~100(31)
  • 20~200(6)
  • 30~300(6)
  • 40~140(12)
  • 40~200(19)
  • 40~280(9)
  • 100~500c(7)
  • 100~700(5)
  • 100~850(5)
  • 100~1000(9)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(29)
ヘッド形状
ヘッド交換式(19)
ヘッド形状
メガネ形(31)
ヘッド形状
モンキ形(2)
ヘッド形状
ラチェット形(11)
ヘッド形状
引掛スパナ形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](18)
  • 9.5[3/8](21)
  • 12.7[1/2](21)
  • 19.0[3/4](18)
  • 25.4[1](7)
  • その他(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(5)
  • 0.025c(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(23)
  • 0.1c(9)
  • 0.2(20)
  • 0.2c(4)
  • 0.25c(2)
  • 0.5(31)
  • 0.5c(5)
  • 1(30)
  • 1.0c(3)
  • 2(26)
  • 2.0c(7)
  • 2.5c(3)
  • 3(4)
  • 5(11)
  • 5.0c(6)
  • 10(16)
  • 20.0c(4)
全長(mm)
  • 100~120未満(9)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(27)
  • 180~200未満(20)
  • 200~220未満(37)
  • 220~240未満(41)
  • 240~260未満(27)
  • 260~280未満(20)
  • 280~300未満(9)
  • 300~350未満(52)
  • 350~400未満(36)
  • 400~450未満(26)
  • 450~500未満(29)
  • 550~600未満(10)
  • 650~700未満(20)
  • 800~900未満(9)
  • 900~1000未満(8)
  • 1000~1200未満(12)
  • 1200~1400未満(7)
  • 1400~1600未満(9)
100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・550~600未満・650~700未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
  • 一般締付作業(53)
  • 検査作業(11)
  • 破壊テスト作業(2)
  • 精密締付作業(1)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
  • 車両整備や各種機械(3)
一般締付作業・検査作業・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (65)
  • 左右(21)
右・左右
校正証明書
  • 付き(18)
付き
精度(%)
  • ±1(7)
  • ±3(126)
  • ±4(7)
±1・±3・±4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(196)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(66)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ヘキサゴンビットKANON(中村製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン全長(mm)70タイプ市販品共通差込角(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
トルクドライバー用ビット 市販品共通ビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット 市販品共通ビットKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用ビットです。
タイプ市販品共通適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2全長(mm)50ビット軸径(Φmm)4
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクドライバー用ボックスビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ボックスビットKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス全長(mm)100タイプ市販品共通差込角対辺(mm)6.35適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)111主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
トルクドライバー用ビット カノン専用ビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット カノン専用ビットKANON(中村製作所)
569税込626
1本
当日出荷から5日以内出荷
カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
全長(mm)45
HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)HCK形ヘキサゴンヘッドKANON(中村製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
7,893税込8,682特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5寸法S(mm)24寸法T(mm)5
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
6,790税込7,469特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20
トルクドライバー用ヘキサゴンビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ヘキサゴンビットKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。
タイプカノン専用
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N3SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N3SPK)KANON(中村製作所)
8,698税込9,568
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3ヘッド形状スパナ形全長(mm)約152精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.1寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5最小単位0.01寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)QCK形ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)RCK形メガネヘッドKANON(中村製作所)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N8SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N8SPK)KANON(中村製作所)
8,798税込9,678
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8ヘッド形状スパナ形全長(mm)約175精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.11寸法A(mm)19.5寸法S(mm)175寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5最小単位0.01寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用
モンキヘッド KANON(中村製作所)モンキヘッドKANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)KANON(中村製作所)
9,398税込10,338
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2最小単位0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N19SPK)KANON(中村製作所)
8,798税込9,678
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7最小単位0.1寸法C(Φmm)15サービス分類オーダー・加工
モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)モンキ形トルクレンチKANON(中村製作所)
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能な、ヘッド反転式です。 本品のウォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします。 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締め付けや、エアコン・クーラー等の配管の締め付け等に最適です。 精度は±4%まで保証します。 モンキヘッド(MCK) をはずし、メーカー製QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取付けて使用することができます。
精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
全長(mm)(約)111(ビットなし)RoHS指令(10物質対応)対応
モンキヘッド KANON(中村製作所)モンキヘッドKANON(中村製作所)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)モンキ形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
翌日出荷から9日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用
スパナヘッド KANON(中村製作所)スパナヘッドKANON(中村製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
大型タイヤ締付用トルクレンチ KANON(中村製作所)大型タイヤ締付用トルクレンチKANON(中村製作所)
79,980税込87,978
1個ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。 締付データ取得日時が記録できます。 表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digitヘッド形状ヘッド交換式主な用途検査作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ型トルクレンチ KANON(中村製作所)モンキ型トルクレンチKANON(中村製作所)
35,980税込39,578
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
口開き(mm)10~30有効長(mm)320ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途自動車・二輪車、機械・器具最小目盛(N・m)1
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷から30日以内出荷
設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
最小単位1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N42RSPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N42RSPKH)KANON(中村製作所)
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法T(mm)10最小単位0.1寸法G(mm)25寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH)KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK)KANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷から100日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)30~160ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3最小単位0.1寸法C(Φmm)25
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)KANON(中村製作所)
9,898税込10,888
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1個ほか
翌日出荷から10日以内出荷
精度(%)±3負荷方向
トルクレンチ/トルクドライバー