トルクレンチ/トルクドライバー :「テスター 校正」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅(mm)150
質量(kg)1.1
測定範囲1.5~100cN・m
高さ(mm)38
奥行(mm)110
最小表示値0.1cN・m
現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度は±1%+1digitを保証します。
検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
精度±1%+1digit
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示文字が大きく、読みやすいLED を採用。表示面は読み取りが楽な50°の傾斜付。
精度は±1%+1digitを保証します。
検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
最小トルク(N・m)(左右) 5
最大トルク(N・m)(左右)200
精度±1%+1digit
最小目盛(N・m)最小読取値 0.1
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
作業のスピードアップ省力化に役立ちます。
どなたでも容易に操作できます。
精度は±1%+1digitを保証します。
精度±1%+1digit
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。