トルクレンチ/トルクドライバー :「トルク測定器」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。充電式ですので持ち運びに便利です。デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。精度は±1%+1digitを保証します
電源充電式 最小読取値0.1 cN・m トルク測定範囲(cN・m)3~800 モードTRACK PP PD
1台ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~200(50/60Hz) 精度±1%+1digit モードTRACK P.A P.B RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5~35
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 作業のスピードアップ省力化に役立ちます どなたでも容易に操作できます 精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 精度±1%+1digit 表示LCDドットマトリックス モードTRACK P.A P.B
1台ほか
209,800 税込230,780
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。 付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq. トラスコ品番114-8634 セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ 材質本体:STKM 全長(mm)1417 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと) 差込角(mm)25.4 電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属) 精度(%)トルク精度:±1+1digit 頭部幅(mm)76 トルク調整範囲(N・m)100~1000 主な用途ネジの締付用 測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示 最小目盛(N・m)1 負荷方向右・左
1本
279,800 税込307,780
欠品中

デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit 最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1 コード長さ(cm)50(カール部分) トルク調整範囲(cN・m)50~500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷

トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています。トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します。検査に使う重錘は、計量検定所検査済みです
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています。トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します。扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
1個
93,980 税込103,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)