1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
RoHS
締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。 プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。 測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。 電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。 オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。 カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。 新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。 使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。 精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)