絞り込み
内径(Φmm)
  • 10
  • 2.8(34)
  • 3.8(30)
  • 4.8(32)
  • 5.8(33)
  • 6.8(34)
  • 7.8(35)
  • 8.8(31)
  • 9.8(47)
  • 10.8(31)
  • 11(40)
  • 11.8(36)
  • 13.8(32)
  • 14.5(27)
  • 14.8(30)
  • 15.8(32)
  • 17.8(34)
  • 19.8(34)
  • 21.8(38)
  • 24.4(28)
  • 49.4(28)
線径(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
外径(Φmm)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 13.6(1)
  • 14(2)
  • 20(2)
種類
  • ISO(一般工業用)(1)
  • SS(低圧固定用)(2)
機能・特性
  • 耐油(2)
材質
  • ゴム(8)
  • 樹脂(1)
ゴム・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • マスオカ(4)
  • NOK(3)
  • 大阪魂(1)
モノタロウ・マスオカ・NOK・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.8(34)
5.8(33)
6.8(34)
7.8(35)
9.8(47)
11(40)
11.8(36)
17.8(34)
19.8(34)
21.8(38)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ミニYパッキン NBR マスオカミニYパッキン NBRマスオカ(15件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素 マスオカミニYパッキン フッ素マスオカ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
7,234税込7,957
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
Oリング N FKM70° マスオカOリング N FKM70°マスオカ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング