絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.5(2)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
線径(Φmm)
  • 1
  • 1.02(3)
  • 1.5(10)
  • 1.78(4)
  • 1.9(44)
  • 2(13)
  • 2.4(53)
  • 2.62(4)
  • 3(4)
  • 3.1(70)
  • 3.5(44)
  • 3.53(5)
  • 4(26)
  • 5(4)
  • 5.33(4)
  • 5.7(43)
  • 6(9)
  • 6.98(4)
  • 8.4(16)
  • 10(9)
外径(Φmm)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
種類
  • SS(低圧固定用)(2)
機能・特性
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
材質
  • ゴム(3)
ゴム
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NOK(2)
モノタロウ・NOK
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(3)
4(3)
4.5(3)
5(3)
6(3)
7(3)
8(3)
9(3)
10(3)
11.5(2)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリング