絞り込み
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.5(11)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23.5(11)
  • 33.5(11)
  • 39.5(10)
  • 54.5(11)
  • 69(11)
  • 84(10)
  • 99(10)
  • 119(9)
  • 148.5(9)
  • 173(9)
線径(Φmm)
  • 4
  • 1(3)
  • 1.02(3)
  • 1.5(10)
  • 1.78(4)
  • 1.9(44)
  • 2(13)
  • 2.4(54)
  • 2.62(4)
  • 3(4)
  • 3.1(70)
  • 3.5(44)
  • 3.53(5)
  • 5(4)
  • 5.33(4)
  • 5.7(43)
  • 6(9)
  • 6.98(4)
  • 8.4(16)
  • 10(9)
外径(Φmm)
  • 22.5(9)
  • 31.5(9)
  • 41.5(9)
  • 47.35(1)
  • 47.5(8)
  • 62.5(9)
  • 77(7)
  • 77.0(2)
  • 92(6)
  • 92.0(2)
  • 107(6)
  • 107.0(2)
  • 127(5)
  • 127.0(2)
  • 156.5(7)
  • 181(5)
  • 181.0(2)
種類
  • V(真空フランジ用)(5)
材質
  • ゴム(26)
機能・特性
  • その他(9)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品・耐溶剤(1)
その他・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(16)
  • NOK(2)
  • マスオカ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 森清化工(2)
  • 日近(1)
モノタロウ・エスコ・NOK・マスオカ・武蔵オイルシール工業・森清化工・日近
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
46税込51特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
真空フランジ用Oリング 日近真空フランジ用Oリング日近(1件のレビュー)
41税込45
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
58税込64
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
319税込351
1袋
当日出荷から翌日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
V- 40 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 40 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
内径(Φmm)39.5材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-40外径(Φmm)47.5機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-40
V- 40 オーリング (真空フランジ用) エスコV- 40 オーリング (真空フランジ用)エスコ
225税込248
1袋(5個)
当日出荷
内径(Φmm)39.5材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-40外径(Φmm)47.5JIS呼びV-40
V-100 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV-100 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
内径(Φmm)99.0材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-100外径(Φmm)107機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-100
V- 55 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 55 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
内径(Φmm)54.5材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-55外径(Φmm)62.5JIS呼びV-55
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用)NOK
229税込252
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
シリーズVシリーズ
V- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)69.0材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-70外径(Φmm)77機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-70
V- 70 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 70 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ(1件のレビュー)
445税込490
1個
当日出荷
内径(Φmm)69.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-70外径(Φmm)77JIS呼びV-70
V- 85 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 85 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RL-85機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-85
V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RL-34機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-34
V-100 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV-100 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
内径(Φmm)99.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-100外径(Φmm)107JIS呼びV-100
V- 55 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 55 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RL-55機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-55
V- 24 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 24 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RL-24機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-24
V- 85 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 85 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-85JIS呼びV-85
V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-34JIS呼びV-34
V- 15 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 15 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
内径(Φmm)14.5材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-15外径(Φmm)22.5JIS呼びV-15
V- 15 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 15 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
内径(Φmm)14.5材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-15外径(Φmm)22.5機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-15
V- 24 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 24 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
内径(Φmm)23.5材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-24外径(Φmm)31.5JIS呼びV-24
Oリング