Oリング :「エアータイトゴム」の検索結果
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 3.5 mm 、長さ 8.5 mこのニトリルゴム製 O リングコードは、空気や液体の漏れを防ぐタイトガスケットシールを作成する必要がある場合に、機械コンポーネントを簡単に確実に密閉することができます。 直径 3.5 mm 、長さ 8.5 m のこの汎用コードを使用すると、複数のサイズの O リングを簡単に切断できます。RS Pro 製品に属しており、品質と安全性に関する高い基準を満たしています。ニトリルゴム製で、 -30 ° C の低温でも最大 +120 ° C の温度でも安全に使用できます最高 +150 ° C の温度に達する環境でも使用できるため、機械シールのニーズに最適な汎用性があります。 この O リングコードは、ビールタップから自動車エンジンまで、さまざまなシーリング用途に使用できます。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 3.5 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)または +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 3.5mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。