絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン(22)
ピッチ(mm)
  • 78.11(6)
  • 152.4(15)
  • 200(13)
  • 250(12)
  • その他(20)
リンク内幅(mm)
  • 37.1
  • 3.18(16)
  • 4.78(24)
  • 7.85(16)
  • 7.95(63)
  • 9.4(13)
  • 9.53(52)
  • 12.57(13)
  • 12.7(66)
  • 15.88(57)
  • 16.1(16)
  • 19.05(38)
  • 22(19)
  • 25.4(33)
  • 27(21)
  • 30(18)
  • 30.2(12)
  • 31.75(22)
  • 38.1(18)
  • 51.4(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
78.11(6)
152.4(15)
200(13)
250(12)
その他(20)
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
3,398税込3,738
1リンク
31日以内出荷から46日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212椿本チエイン
2,698税込2,968
1リンク
8日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)13ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF212Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205椿本チエイン
1,298税込1,428
1リンク
7日以内出荷から11日以内出荷
ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)78.11リンク内幅(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)10.3ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)18.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205椿本チエイン
1,998税込2,198
1リンク
8日以内出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212椿本チエイン
3,398税込3,738
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32.5概略質量(kg/m)18ローラ径(Φmm)69.9チェーンNo.RF212Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205椿本チエイン
2,198税込2,418
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)70寸法E(mm)25寸法e(mm)3.5寸法Z(mm)9概略質量(kg/m)12.6ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12200 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12200椿本チエイン
2,998税込3,298
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)12.1ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ椿本チエイン
1,898税込2,088
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ椿本チエイン
3,798税込4,178
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー椿本チエイン
7,098税込7,808
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー椿本チエイン
12,980税込14,278
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Fローラー椿本チエイン
14,980税込16,478
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)椿本チエイン
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプ外リンク種類アタッチ付チェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12250 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12250椿本チエイン
1,998税込2,198
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)7.8ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12250Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200椿本チエイン
1,998税込2,198
1リンク
7日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12200Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12250 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12250椿本チエイン
2,998税込3,298
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)10.4ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12250Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200椿本チエイン
2,898税込3,188
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12250 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12250椿本チエイン
2,998税込3,298
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)80寸法E(mm)24寸法e(mm)4寸法Z(mm)8概略質量(kg/m)10.8ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12250Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
コンベヤチェーン 椿本チエインコンベヤチェーン椿本チエイン
2,498税込2,748
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン