絞り込み
ピッチ(mm)
- 9.525(3)
- 12.7(2)
ユニットリンク数
- 240(1)
- 320(3)
リンク内幅(mm)
- 4.8
- 3.18(12)
- 4.78(20)
- 7.95(53)
- 9.53(43)
- 12.7(49)
- 15.88(42)
- 16.1(15)
- 19.05(29)
- 22(19)
- 22.6(8)
- 25.4(26)
- 27(19)
- 30(17)
- 30.2(11)
- 31.75(15)
- 37.1(21)
- 38.1(11)
- 47.63(9)
- 51.4(14)
- 57.2(9)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- オリエンタルチエン(OCM)(1)
- ゼクサスチェン(1)
- 椿本チエイン(2)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
9.525(3)
12.7(2)

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥12税込¥131リンク翌々日出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
#35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷エスコ品番EA967EG-35材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8ユニットリンク数320列数1番手#35