絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「ピッチ(mm)」から絞り込む

プラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥1,098~税込¥1,208~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)50列数1最大許容張力(kN)1.96
プラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ
椿本チエイン¥209~税込¥230~1リンク4日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)15最大許容張力(kN)10.5
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150
椿本チエイン¥1,898~税込¥2,088~1リンク8日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
Sローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Rローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Fローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルガードチェーン
DID¥13,980税込¥15,3781本66日以内出荷ステンレスの耐食性に迫るスチールチェーンです。用途動力伝達用。トラスコ品番161-4248材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数240列数1列引張強度(kN)16.6ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40内リンク内幅(mm)7.95
資材 アタッチ付チェン3M(1
KANA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。用途酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用に。トラスコ品番364-5078材質SUS304ピッチ(mm)12.7ローラー外径(Φmm)7.92内リンク内幅(mm)7.95![椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28705436-230602-02.jpg)
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ
椿本チエイン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ
椿本チエイン¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数1
FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)
KANA(片山チエン)¥299税込¥3291本4日以内出荷フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形
ENUMA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
サイドローラチェンジョイント
椿本チエイン¥249~税込¥274~1個16日以内出荷から32日以内出荷サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。タイプジョイントリンク
#80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥45,000税込¥49,5001個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。エスコ品番EA967EH-80全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。エスコ品番EA967EH-40全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.70リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷エスコ品番EA967EG-40材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
#35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷エスコ品番EA967EG-35材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8ユニットリンク数320列数1番手#35
#25 1/4"( 6.35mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷エスコ品番EA967EG-25材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
#25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷エスコ品番EA967E-2全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥36,500税込¥40,1501個翌日出荷エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
#120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷エスコ品番EA967E-10全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数80列数1番手#120














![椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28705436-230602-02.jpg)