絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(4)
- 9.525(7)
- 12.7(8)
- 15.875(7)
- 19.05(7)
- 25.4(5)
- 31.75(4)
- 38.1(4)
- 44.45(1)
- 50.8(2)
- 63.5(1)
ユニットリンク数
- 1(6)
- 3(6)
- 11(6)
- 13(6)
- 15(6)
- 17(6)
- 19(6)
- 23(6)
- 25(4)
- 27(6)
- 29(6)
- 31(4)
- 33(4)
- 35(4)
- 37(4)
- 39(4)
- 41(4)
- 120(5)
- 160(7)
- 192(8)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 3.1(1)
- 3.18(3)
- 3.4(2)
- 4.68(1)
- 4.78(5)
- 7.95(7)
- 9.53(6)
- 12.57(2)
- 12.7(4)
- 15.75(2)
- 15.88(4)
- 18.8(1)
- 19.05(2)
- 19.75(1)
- 25.23(1)
- 25.4(3)
- 31.75(1)
- 38.1(1)
- 160(1)
- -(1)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(1)
- DID(5)
- ENUMA(16)
- KANA(5)
- エスコ(10)
- オリエンタルチエン(OCM)(3)
- ゼクサスチェン(3)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- 椿本チエイン(241)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ピッチ(mm)」から絞り込む
6.35(4)
9.525(7)
12.7(8)
15.875(7)
19.05(7)
25.4(5)
31.75(4)
38.1(4)
50.8(2)
63.5(1)

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(35件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット当日出荷から5日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥179~税込¥197~1セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT50
KANA(片山チエン)¥219~税込¥241~1セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥489~税込¥538~1セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
フィットリンクローラチェーン FT60
KANA(片山チエン)¥279~税込¥307~1セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
ステンレスローラチェーン 1列タイプ
KANA(片山チエン)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)
KANA(片山チエン)¥299税込¥3291本4日以内出荷フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
KCM ローラチェーン50
KANA(片山チエン)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1最大許容張力(kN)2.16
ニバイピッチローラチェーン Rローラ
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-8007材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69
重荷重用チェーン 1列タイプ
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-9608材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6