絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(1)
- 9.525(1)
- 12.7(1)
- 15.875(1)
- 19.05(1)
- 25.4(1)
リンク内幅(mm)
- 3.18(1)
- 4.78(1)
- 7.95(1)
- 9.53(1)
- 12.7(1)
- 15.88(1)
ユニットリンク数
- 17
- 1(6)
- 11(6)
- 13(6)
- 15(6)
- 19(6)
- 23(6)
- 25(6)
- 27(6)
- 29(4)
- 31(6)
- 35(4)
- 37(4)
- 39(4)
- 41(4)
- 43(4)
- 45(4)
- 47(4)
- 120(4)
- 160(4)
- ユニットリンク数をもっと見る
ブランド
- KANA(片山チエン)(6)
無給油形ローラチエーンとは、ローラチエーンの中でも特殊含油ブッシュの効果によって給油をしなくても稼働できるパーツのことです。メンテナンスのための給油が不要な無給油形ローラチエーンはクリーンな作業環境を実現し、長寿命なことからコストパフォーマンスの良い便利なアイテム。食品搬送などの給油を嫌う作業現場で利用されています。ユニットの規格はさまざまで1列や2列、長さなど用途に応じて選ぶと良いでしょう。ジョイントリンクなど接続に必要なパーツもあり、組み合わせて使うこともできます。
「ピッチ(mm)」から絞り込む
6.35(1)
9.525(1)
12.7(1)
15.875(1)
19.05(1)
25.4(1)

フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥299税込¥3291セット当日出荷から5日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥269税込¥2961セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥289税込¥3181セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT50
KANA(片山チエン)¥499税込¥5491セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
フィットリンクローラチェーン FT60
KANA(片山チエン)¥799税込¥8791セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準ローラーチェーン
- ジョイントリンク
- チェーン関連機器
- オフセットリンク
- 無給油形ローラチエーン
- 特殊チェーン