無給油形ローラチエーンとは、ローラチエーンの中でも特殊含油ブッシュの効果によって給油をしなくても稼働できるパーツのことです。メンテナンスのための給油が不要な無給油形ローラチエーンはクリーンな作業環境を実現し、長寿命なことからコストパフォーマンスの良い便利なアイテム。食品搬送などの給油を嫌う作業現場で利用されています。ユニットの規格はさまざまで1列や2列、長さなど用途に応じて選ぶと良いでしょう。ジョイントリンクなど接続に必要なパーツもあり、組み合わせて使うこともできます。
「ピッチ(mm)」から絞り込む
15.875(5)
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ユニット長さ(m)3
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
列数1
引張強度(kN)29.9
ローラ外径D(Φmm)10.16
ピン長L(mm)21.8
最大許容張力(kN)6.37
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ユニット長さ(m)3
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ユニット長さ(m)3
ピン・ブシュ間にグリースを密封した耐摩耗シリーズの最高峰
1. ピン・ブシュ間にグリースを密封 2. どこでも使える耐摩耗チェーンの最高峰 3. 標準形に比べ5~20倍の摩耗寿命
シールチェーンの継手には、すきまばめ継手としまりばめ継手の2タイプあります。特に強度や耐久性を求められる場合はしまりばめ継手をお使い下さい。オフセットリンクは全サイズ2POJです。
使用温度(℃)-10~120
『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準ローラーチェーン
- ジョイントリンク
- チェーン関連機器
- オフセットリンク
- 無給油形ローラチエーン
- 特殊チェーン
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。