絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • 椿本チエイン(3)
ピッチ(mm)
  • 9.525(1)
  • 12.7(1)
ユニットリンク数
  • 1(2)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 21(2)
  • 23(2)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 29(2)
  • 101(2)
  • 103(2)
  • 105(2)
  • 107(2)
  • 109(2)
  • 111(2)
  • 113(2)
  • 115(2)
  • 117(2)
リンク内幅(mm)
  • 4.78(1)
  • 7.95(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
9.525(1)
12.7(1)
フィットリンクローラチェーン FT40 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT40KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT35KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷から8日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

無給油形ローラチエーン