ブッシングプーリーとは機械の軸などに取り付けて使用するパーツのことで、工作機械の回転運動伝達など幅広い作業現場で利用されています。ブッシングプーリーはスパナや六角レンチなどで簡単に軸への取り外しができる便利なアイテム。広い範囲のシャフト径に対応しており、軸穴やキー溝の加工をせずにすぐ使用できるのが特徴です。中には高いバランス精度を保つため金属を切削加工した歯型のシンクロプーリーもあり、さまざまな種類のアイテムがあります。溝の形状やサイズ展開も充実しており、お使いの機器の規格に合わせて選ぶと良いでしょう。
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22
寸法A(mm)85.7
寸法B(mm)45
許容伝達トルク(N・m)1700
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6
セットスクリュー長さ(inch)1
セットスクリュー本数2
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59
寸法A(mm)69.82
寸法B(mm)32
許容伝達トルク(N・m)900
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5
セットスクリュー長さ(inch)7/8
セットスクリュー本数2
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41
種別新JIS平行キー
タイプ1
寸法A(mm)107.92
寸法B(mm)51
許容伝達トルク(N・m)3000
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8
セットスクリュー長さ(inch)1 1/4
セットスクリュー本数2
セットスクリュー呼び(inch)W5/8
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプX
寸法L(mm)45
寸法A(mm)85
ねじ寸法M12×25
軸径(mm)最大d max60
ねじ穴数2
寸法A'(mm)79.38
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22
寸法A(mm)85.7
寸法B(mm)45
許容伝達トルク(N・m)1700
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6
セットスクリュー長さ(inch)1
セットスクリュー本数2
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59
寸法A(mm)69.82
寸法B(mm)32
許容伝達トルク(N・m)900
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5
セットスクリュー長さ(inch)7/8
セットスクリュー本数2
質量(kg)6.33
許容伝達トルク(N・m)3400
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M14
ブッシング品番4036
セットスクリュー長さ(mm)90
タイプX
寸法L(mm)55
寸法A(mm)110
ねじ寸法M16×32
軸径(mm)最大d max75
ねじ穴数2
寸法A'(mm)103.13
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41
寸法A(mm)107.92
寸法B(mm)51
許容伝達トルク(N・m)3000
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8
セットスクリュー長さ(inch)1 1/4
セットスクリュー本数2
タイプX
寸法L(mm)80
寸法A(mm)110
ねじ寸法M16×32
軸径(mm)最大d max75
ねじ穴数2
寸法A'(mm)100.00
質量(kg)3.92
規格(キー)旧JIS
許容伝達トルク(N・m)3200
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M12
ブッシング品番3526
セットスクリュー長さ(mm)65
質量(kg)3.92
規格(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)3200
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M12
ブッシング品番3526
セットスクリュー長さ(mm)65
質量(kg)6.33
規格(キー)旧JIS
許容伝達トルク(N・m)3400
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M14
ブッシング品番4036
セットスクリュー長さ(mm)90
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。