絞り込み
軸穴径(Φmm)
エコロジープロダクト
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む

STB ブッシング 220170
カネミツ¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)170寸法A(mm)220軸径(mm)最大d max140ボルト穴数3ボルト寸法M30×90寸法A'(mm)198.75
STB ブッシング 180140
カネミツ¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)140寸法A(mm)180軸径(mm)最大d max125ボルト穴数3ボルト寸法M24×60寸法A'(mm)162.50
STB ブッシング 160110
カネミツ¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から10日以内出荷タイプY寸法L(mm)110寸法A(mm)160軸径(mm)最大d max110ボルト穴数3ボルト寸法M20×50寸法A'(mm)146.25
STB ブッシング 13090
カネミツ¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)118.75
STB ブッシング 11080
カネミツ¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
STB ブッシング 3622
カネミツ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から8日以内出荷タイプX寸法L(mm)22寸法A(mm)36ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max22ねじ穴数2寸法A'(mm)33.25
STB シンクロプーリ H300
カネミツ¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷種類シンクロプーリ呼び幅300寸法H(mm)14総幅(mm)85リム幅w(mm)85歯形H寸法S3(mm)15
イソメックブッシング 3526形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)3.92規格(キー)旧JIS許容伝達トルク(N・m)3200セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M12ブッシング品番3526セットスクリュー長さ(mm)65
イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥65,980税込¥72,5781個62日以内出荷質量(kg)21.1規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)9600セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30セットスクリュー本数4セットスクリュー呼び(inch)M20ブッシング品番5568セットスクリュー長さ(mm)170
イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)9.39許容伝達トルク(N・m)5100セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M16ブッシング品番4445セットスクリュー長さ(mm)115
イソメックブッシング 1310形 N
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷質量(kg)0.27寸法A(mm)50.77寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)350セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W 3/8ブッシング品番1310
イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.47寸法A(mm)57.12寸法B(mm)38許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W 3/8ブッシング品番1615
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー