絞り込み
ベルト幅(mm)
- 7.02(1)
- 9.36(1)
- 10(1)
- 11.7(1)
- 14.04(1)
- 16.38(1)
- 18.72(1)
- 21.06(1)
- 23.4(1)
種類
Vベルト(1)
Vリブドベルト(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 22
- 13.5(2)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 21.2(2)
- 23.5(3)
- 24(2)
- 24.5(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 40(3)
- 45(3)
- 265(2)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- ゴム(2)
最小プーリ径(mm)
- 31.5(1)
- 50(1)
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
DONGIL RUBBER BELT・三ツ星ベルト
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
7.02(1)
9.36(1)
10(1)
11.7(1)
14.04(1)
16.38(1)
18.72(1)
21.06(1)
23.4(1)

VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
リブスターベルト J形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5