絞り込み
ベルト幅(mm)
- 85(1)
種類
タイミングベルト(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 1000~2000未満(1)
材質
- ゴム(1)
歯数
- 100
ブランド
- Optibelt(1)
Optibelt
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
85(1)

タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥104,980税込¥115,4781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●ピッチ:14mm●コード番号:217-0292材質ゴム歯数100ベルト幅(mm)85種類タイミングベルトベルト長さ(mm)1400アズワン品番65-7877-96