絞り込み
ベルト幅(mm)
- 6(7)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(3)
歯数
- 101(5)
- 103(5)
- 104(5)
- 105(4)
- 106(5)
- 108(5)
- 110(5)
- 112(5)
- 113(5)
- 115(4)
- 116(4)
- 118(4)
- 122(4)
- 125(5)
- 128(5)
- 132(5)
- 134(5)
- 135(5)
- 140(5)
- 144(5)
- 歯数をもっと見る
ベルト呼び幅
- 6
- 0.25(8)
- 0.31(7)
- 0.37(7)
- 0.50(11)
- 0.75(7)
- 9(7)
- 15(9)
- 20(5)
- 25(9)
- 50(13)
- 75(12)
- 100(19)
- 150(23)
- 200(16)
- 250(5)
- 300(17)
- 400(14)
- 500(7)
- 600(14)
- ベルト呼び幅をもっと見る
材質
- ゴム(7)
種類
タイミングベルト(7)
タイミングベルト
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- 三ツ星ベルト(2)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・三ツ星ベルト
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(7)

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から42日以内出荷ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6
パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,998~税込¥2,198~1個42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。ベルト形D3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.1タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類HTDベルト
パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥639税込¥7031個42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。ベルト形3M歯数106ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)318.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類HTDベルト
パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,998~税込¥2,198~1個42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形D3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.04タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6