絞り込み
種類
タイミングベルト(7)
ベルト幅(mm)
- 6(7)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(6)
- 300~400未満(6)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(3)
材質
- ゴム(7)
ベルト呼び幅
- 6
- 0.25(8)
- 0.31(7)
- 0.37(7)
- 0.50(11)
- 0.75(7)
- 9(8)
- 15(11)
- 20(7)
- 25(11)
- 40(7)
- 50(14)
- 75(12)
- 100(19)
- 150(24)
- 200(16)
- 300(17)
- 400(15)
- 500(7)
- 600(15)
- ベルト呼び幅をもっと見る
歯数
- 101(5)
- 103(5)
- 104(5)
- 105(4)
- 106(5)
- 108(5)
- 110(5)
- 112(5)
- 113(5)
- 115(4)
- 116(4)
- 118(4)
- 122(4)
- 125(5)
- 128(5)
- 132(5)
- 134(5)
- 135(5)
- 140(5)
- 144(5)
- 歯数をもっと見る
101・103・104・105・106・108・110・112・113・115・116・118・122・125・128・132・134・135・140・144・歯数をもっと見る
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- 三ツ星ベルト(2)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・三ツ星ベルト
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から42日以内出荷ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6
パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,998~税込¥2,198~1個42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。ベルト形D3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.1タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類HTDベルト
パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥639税込¥7031個42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。ベルト形3M歯数106ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)318.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類HTDベルト
パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,998~税込¥2,198~1個42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形D3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.04タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6