絞り込み
ベルト幅(mm)
- 4
- 6(76)
- 6.4(22)
- 9(14)
- 9.5(20)
- 10(200)
- 12.7(29)
- 15(431)
- 19.1(15)
- 20(21)
- 25(365)
- 30(127)
- 38.1(14)
- 40(321)
- 50.8(15)
- 60(317)
- 76.2(15)
- 80(89)
- 100(87)
- 120(84)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(8)
- 100~200未満(13)
- 200~300未満(11)
- 300~400未満(9)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(10)
- 600~700未満(9)
- 700~800未満(8)
- 800~900未満(9)
- 900~1000未満(8)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(2)
歯数
- 63(6)
- 76(6)
- 83(6)
- 86(6)
- 100(8)
- 102(5)
- 104(5)
- 106(7)
- 110(8)
- 112(8)
- 115(7)
- 117(5)
- 118(7)
- 120(5)
- 122(7)
- 125(7)
- 140(8)
- 145(7)
- 160(9)
- 224(6)
- 歯数をもっと見る
ベルト呼び幅
- 4(5)
材質
- ゴム(10)
- 樹脂(2)
種類
タイミングベルト(9)
タイミングベルト
ブランド
- 三ツ星ベルト(5)
- 椿本チエイン(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- ニッタ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- バンドー化学(1)
三ツ星ベルト・椿本チエイン・ゲイツ・ユニッタ・アジア・ニッタ・NBK(鍋屋バイテック会社)・バンドー化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(76)
10(200)
15(431)
25(365)
30(127)
40(321)
60(317)
80(89)
100(87)
120(84)
ベルト幅(mm)をもっと見る

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から42日以内出荷ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M
バンドー化学(5件のレビュー)¥359~税込¥395~特価1本当日出荷から63日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥239~税込¥263~特価1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形1.5GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅4
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形3GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅4
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥209~税込¥230~特価1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥769~税込¥846~1個5日以内出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530
椿本チエイン¥409~税込¥450~1本5日以内出荷から92日以内出荷・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)2歯形P2M
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT
ニッタ¥959~税込¥1,055~1本42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT
ニッタ¥869税込¥9561本42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381
スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥689税込¥7581本52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 40S2M78
三ツ星ベルト¥759~税込¥835~1個翌々日出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥549税込¥6041個7日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)4材質(ベルト)ポリウレタン呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M