絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(9)
ベルト幅(mm)
  • 4
  • 3(40)
  • 5(52)
  • 6(81)
  • 6.4(22)
  • 9(18)
  • 9.5(27)
  • 10(212)
  • 12.7(36)
  • 15(442)
  • 20(29)
  • 22(77)
  • 25(379)
  • 30(137)
  • 40(334)
  • 50(20)
  • 60(326)
  • 80(93)
  • 100(95)
  • 120(88)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(8)
  • 100~200未満(14)
  • 200~300未満(12)
  • 300~400未満(9)
  • 400~500未満(9)
  • 500~600未満(11)
  • 600~700未満(9)
  • 700~800未満(9)
  • 800~900未満(9)
  • 900~1000未満(9)
  • 1000~2000未満(10)
  • 2000~3000未満(3)
材質
  • ゴム(11)
  • 樹脂(2)
ベルト呼び幅
  • 4(5)
歯数
  • 63(6)
  • 76(6)
  • 83(6)
  • 86(6)
  • 100(8)
  • 102(5)
  • 104(5)
  • 106(7)
  • 110(8)
  • 112(8)
  • 115(7)
  • 117(5)
  • 118(7)
  • 122(7)
  • 125(7)
  • 140(8)
  • 142(6)
  • 145(7)
  • 160(9)
  • 224(6)
63・76・83・86・100・102・104・106・110・112・115・117・118・122・125・140・142・145・160・224・歯数をもっと見る
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
  • ニッタ(2)
  • バンドー化学(1)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 椿本チエイン(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・ゲイツ・ユニッタ・アジア・ニッタ・バンドー化学・三ツ星ベルト・椿本チエイン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

    バンドー化学(5件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(15件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム
  • パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥769~税込¥846~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質ポリウレタンタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    タイミングベルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ベルト)クロロプレンゴム材質(心線)グラスファイバー
  • タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530

    椿本チエイン
    ¥409~税込¥450~
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
    仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)2歯形P2M
  • スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 40S2M78 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 40S2M78

    三ツ星ベルト
    ¥429~税込¥472~
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT

    ニッタ
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
    タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT

    ニッタ
    ¥869税込¥956
    1本
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
    歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381
  • スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥429税込¥472
    1本
    52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン
    ¥349~税込¥384~
    1個
    92日以内出荷
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
ベルト