絞り込み
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(7)
  • 椿本チエイン(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
ベルト幅(mm)
  • 15(8)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(7)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(7)
  • 600~700未満(7)
  • 700~800未満(7)
  • 800~900未満(7)
  • 900~1000未満(7)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
歯数
  • 100(7)
  • 101(4)
  • 103(5)
  • 104(5)
  • 106(6)
  • 110(7)
  • 112(7)
  • 113(5)
  • 114(6)
  • 115(6)
  • 125(8)
  • 129(6)
  • 132(6)
  • 134(5)
  • 135(7)
  • 140(7)
  • 141(6)
  • 142(7)
  • 144(8)
  • 160(6)
ベルト呼び幅
  • 15
  • 0.25(8)
  • 0.31(7)
  • 0.37(7)
  • 0.50(11)
  • 0.75(7)
  • 4(5)
  • 6(7)
  • 9(7)
  • 20(5)
  • 25(9)
  • 50(12)
  • 75(12)
  • 100(19)
  • 150(22)
  • 200(14)
  • 250(5)
  • 300(15)
  • 400(12)
  • 600(12)
材質
  • ゴム(9)
ゴム
種類
  • 種類タイミングベルト(9)
タイミングベルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
15(8)
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン
4,198税込4,618
1本
当日出荷から25日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
ベルト形S8Mピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
パワーグリップGTベルト 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形5GTピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類GTベルト
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mmゲイツ・ユニッタ・アジア
999税込1,099
1本ほか
翌日出荷から5日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅15
パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト D3Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
3,998税込4,398
1個
26日以内出荷
業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形D3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.1タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類HTDベルト
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 5Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
5,598税込6,158
1個
16日以内出荷から26日以内出荷
業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形5Mピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5.26タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.5715種類HTDベルト
パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mmゲイツ・ユニッタ・アジア
3,998税込4,398
1個
26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形D3GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.04タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15
パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形3M歯数106ピッチ(mm)3ベルトピッチ周長(mm)318.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類HTDベルト

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングベルト