絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • 椿本チエイン(629)
  • RS PRO(101)
  • 三ツ星ベルト(100)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(63)
  • バンドー化学(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
ベルト幅(mm)
  • 40(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(1)
歯数
  • 100(1)
材質
  • ゴム(1)
種類
  • 種類タイミングベルト(1)
タイミングベルト
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(45)
  • 1,500-10,000円(145)
  • 10,000-50,000円(117)
  • 50,000-100,000円(36)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

タイミングベルト :「ゴム」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ゴムベルト
  • ゴム ベルト
  • ベルト ゴム
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
40(1)
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:665mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:133●材質:ゴム●コード番号:217-0874アズワン品番65-7888-79
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:525mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1751アズワン品番65-7879-35
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:425mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-1624アズワン品番65-7884-09
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 384mm 歯数 128 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 384mm 歯数 128 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:384mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:217-1515アズワン品番65-7881-19
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 318mm 歯数 106 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 318mm 歯数 106 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 318mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 318mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:318mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:204-2922アズワン品番65-8001-72
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 300mm 歯数 100 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 300mm 歯数 100 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 300 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 300 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:300mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2921アズワン品番65-7996-97
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0731アズワン品番65-7886-42
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 210mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 210 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:201mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:204-2919アズワン品番65-8012-82
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
899税込989
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:177mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0877アズワン品番65-7877-05
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 533mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 533 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:533mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-3185アズワン品番65-7999-35
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 508mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 50 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:508mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-3184アズワン品番65-8016-59
タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 355mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 355mm 歯数 70 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 355mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 355 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:355mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-3179アズワン品番65-7985-94
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:294.64mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0092アズワン品番65-7877-55
タイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9.4mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0059アズワン品番65-7874-98
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:920mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1089アズワン品番65-7957-50
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:640mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0850アズワン品番65-7881-17
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:2800mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:350●材質:ゴム●コード番号:217-1358アズワン品番65-7884-73
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:2800mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1354アズワン品番65-7885-80
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1174アズワン品番65-7878-94
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2080mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0695アズワン品番65-7885-06
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1696mm 歯数 212 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1696mm 歯数 212 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1696 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1696mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:212●材質:ゴム●コード番号:217-0544アズワン品番65-7882-77
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1610mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0538アズワン品番65-7879-19
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1304mm 歯数 163 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1304mm 歯数 163 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それは 163 歯を有する。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1304mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:163●材質:ゴム●コード番号:217-0275アズワン品番65-7873-64
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1224mm 歯数 153 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1224mm 歯数 153 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 153 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1224mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:153●材質:ゴム●コード番号:217-0244アズワン品番65-7884-24
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 80mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1890mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1037アズワン品番65-7956-42
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。533 mm 長の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:533mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-0698アズワン品番65-7875-31
タイミングベルト 幅 76.2mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76.2mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:762mm●幅:76.2mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1380アズワン品番65-7876-84
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 635mm 歯数 125 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 635mm 歯数 125 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:635mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-1307アズワン品番65-7885-85
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 558 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:558mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0706アズワン品番65-7882-24
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 482mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 482mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイル(長さ 482 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:482mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0591アズワン品番65-7879-53
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:920mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0827アズワン品番65-7877-74
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:800mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0824アズワン品番65-7887-85
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:720mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0822アズワン品番65-7885-09
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1890mm●幅:60mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0799アズワン品番65-7875-10
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0815アズワン品番65-7888-08
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1280mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0809アズワン品番65-7888-84
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1248mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:156●材質:ゴム●コード番号:217-0806アズワン品番65-7887-70
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 711mm 歯数 140 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 711mm 歯数 140 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:711mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1345アズワン品番65-7885-87
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 660mm 歯数 130 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 660mm 歯数 130 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:660mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-1324アズワン品番65-7955-58
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 635mm 歯数 125 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 635mm 歯数 125 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:635mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-1305アズワン品番65-7877-37

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングベルト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら